CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.16inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.40 | - |
10+ | CHF 5.60 | 40.43% |
50+ | CHF 3.59 | 61.86% |
100+ | CHF 2.17 | 76.91% |
250+ | CHF 1.66 | 82.34% |
500+ | CHF 1.30 | 86.17% |
1000+ | CHF 0.98 | 89.55% |
2500+ | CHF 0.76 | 91.89% |
5000+ | CHF 0.66 | 93.01% |
10000+ | CHF 0.55 | 94.12% |
20000+ | CHF 0.51 | 94.62% |
30000+ | CHF 0.46 | 95.11% |
40000+ | CHF 0.44 | 95.29% |
50000+ | CHF 0.42 | 95.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026