CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.67 | - |
10+ | CHF 3.78 | 43.36% |
50+ | CHF 2.37 | 64.44% |
100+ | CHF 1.33 | 80.05% |
250+ | CHF 0.97 | 85.42% |
500+ | CHF 0.75 | 88.75% |
1000+ | CHF 0.56 | 91.58% |
2500+ | CHF 0.43 | 93.52% |
5000+ | CHF 0.37 | 94.45% |
10000+ | CHF 0.31 | 95.36% |
20000+ | CHF 0.28 | 95.74% |
30000+ | CHF 0.26 | 96.13% |
40000+ | CHF 0.25 | 96.29% |
50000+ | CHF 0.23 | 96.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026