CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.44inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.96 | - |
10+ | CHF 3.76 | 36.91% |
50+ | CHF 2.66 | 55.37% |
100+ | CHF 1.79 | 70.05% |
250+ | CHF 1.36 | 77.27% |
500+ | CHF 1.12 | 81.29% |
1000+ | CHF 0.89 | 85.15% |
2500+ | CHF 0.71 | 88.02% |
5000+ | CHF 0.63 | 89.46% |
10000+ | CHF 0.54 | 90.96% |
20000+ | CHF 0.50 | 91.63% |
30000+ | CHF 0.46 | 92.21% |
40000+ | CHF 0.45 | 92.47% |
50000+ | CHF 0.44 | 92.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55.56 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026