CHF 7.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.63inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.98 | - |
10+ | CHF 5.45 | 31.77% |
50+ | CHF 4.01 | 49.75% |
100+ | CHF 2.91 | 63.53% |
250+ | CHF 2.28 | 71.49% |
500+ | CHF 1.89 | 76.32% |
1000+ | CHF 1.52 | 80.95% |
2500+ | CHF 1.24 | 84.52% |
5000+ | CHF 1.09 | 86.34% |
10000+ | CHF 0.94 | 88.28% |
20000+ | CHF 0.87 | 89.14% |
30000+ | CHF 0.81 | 89.89% |
40000+ | CHF 0.78 | 90.23% |
50000+ | CHF 0.76 | 90.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026