CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.28inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.73 | - |
10+ | CHF 3.82 | 43.27% |
50+ | CHF 2.40 | 64.39% |
100+ | CHF 1.35 | 80.00% |
250+ | CHF 0.99 | 85.31% |
500+ | CHF 0.76 | 88.67% |
1000+ | CHF 0.57 | 91.51% |
2500+ | CHF 0.44 | 93.47% |
5000+ | CHF 0.38 | 94.41% |
10000+ | CHF 0.32 | 95.32% |
20000+ | CHF 0.29 | 95.70% |
30000+ | CHF 0.26 | 96.10% |
40000+ | CHF 0.25 | 96.27% |
50000+ | CHF 0.24 | 96.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026