CHF 10.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.82 | - |
10+ | CHF 8.27 | 23.57% |
50+ | CHF 6.70 | 38.08% |
100+ | CHF 5.43 | 49.86% |
250+ | CHF 4.72 | 56.38% |
500+ | CHF 3.97 | 63.31% |
1000+ | CHF 3.43 | 68.35% |
2500+ | CHF 2.88 | 73.38% |
5000+ | CHF 2.59 | 76.06% |
10000+ | CHF 2.40 | 77.87% |
20000+ | CHF 2.23 | 79.44% |
30000+ | CHF 2.12 | 80.45% |
40000+ | CHF 2.05 | 81.05% |
50000+ | CHF 1.99 | 81.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0545-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026