CHF 6.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.22inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.68 | - |
10+ | CHF 3.79 | 43.30% |
50+ | CHF 2.37 | 64.49% |
100+ | CHF 1.33 | 80.07% |
250+ | CHF 0.98 | 85.39% |
500+ | CHF 0.75 | 88.72% |
1000+ | CHF 0.56 | 91.57% |
2500+ | CHF 0.43 | 93.51% |
5000+ | CHF 0.37 | 94.44% |
10000+ | CHF 0.31 | 95.34% |
20000+ | CHF 0.28 | 95.75% |
30000+ | CHF 0.26 | 96.13% |
40000+ | CHF 0.25 | 96.30% |
50000+ | CHF 0.24 | 96.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026