CHF 112.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.30 | - |
10+ | CHF 102.10 | 9.08% |
50+ | CHF 94.20 | 16.12% |
100+ | CHF 87.35 | 22.22% |
250+ | CHF 81.75 | 27.20% |
500+ | CHF 76.90 | 31.52% |
1000+ | CHF 71.30 | 36.51% |
2500+ | CHF 67.60 | 39.80% |
5000+ | CHF 64.25 | 42.79% |
10000+ | CHF 62.20 | 44.61% |
20000+ | CHF 60.30 | 46.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 528 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026