CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.45inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.82 | - |
10+ | CHF 4.55 | 41.84% |
50+ | CHF 2.88 | 63.15% |
100+ | CHF 1.68 | 78.50% |
250+ | CHF 1.26 | 83.88% |
500+ | CHF 0.98 | 87.46% |
1000+ | CHF 0.74 | 90.56% |
2500+ | CHF 0.57 | 92.69% |
5000+ | CHF 0.49 | 93.72% |
10000+ | CHF 0.41 | 94.73% |
20000+ | CHF 0.38 | 95.18% |
30000+ | CHF 0.34 | 95.61% |
40000+ | CHF 0.33 | 95.78% |
50000+ | CHF 0.31 | 96.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026