CHF 6.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.03 | - |
10+ | CHF 3.36 | 44.36% |
50+ | CHF 2.09 | 65.42% |
100+ | CHF 1.14 | 81.18% |
250+ | CHF 0.81 | 86.50% |
500+ | CHF 0.62 | 89.67% |
1000+ | CHF 0.46 | 92.32% |
2500+ | CHF 0.35 | 94.13% |
5000+ | CHF 0.30 | 94.98% |
10000+ | CHF 0.25 | 95.80% |
20000+ | CHF 0.23 | 96.15% |
30000+ | CHF 0.21 | 96.52% |
40000+ | CHF 0.20 | 96.65% |
50000+ | CHF 0.19 | 96.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026