CHF 12.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.59 | - |
10+ | CHF 9.86 | 21.72% |
50+ | CHF 8.07 | 35.90% |
100+ | CHF 6.63 | 47.34% |
250+ | CHF 5.80 | 53.97% |
500+ | CHF 4.89 | 61.20% |
1000+ | CHF 4.22 | 66.48% |
2500+ | CHF 3.55 | 71.80% |
5000+ | CHF 3.19 | 74.66% |
10000+ | CHF 2.95 | 76.57% |
20000+ | CHF 2.75 | 78.20% |
30000+ | CHF 2.61 | 79.27% |
40000+ | CHF 2.53 | 79.94% |
50000+ | CHF 2.45 | 80.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026