CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.61inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.04 | - |
10+ | CHF 4.66 | 33.76% |
50+ | CHF 3.38 | 51.95% |
100+ | CHF 2.38 | 66.10% |
250+ | CHF 1.85 | 73.77% |
500+ | CHF 1.53 | 78.25% |
1000+ | CHF 1.23 | 82.59% |
2500+ | CHF 0.99 | 85.93% |
5000+ | CHF 0.87 | 87.58% |
10000+ | CHF 0.75 | 89.34% |
20000+ | CHF 0.70 | 90.12% |
30000+ | CHF 0.65 | 90.79% |
40000+ | CHF 0.63 | 91.12% |
50000+ | CHF 0.61 | 91.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.8 mm |
Schnurdicke | 1.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |