CHF 3.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.51 | - |
10+ | CHF 1.68 | 52.28% |
50+ | CHF 0.96 | 72.59% |
100+ | CHF 0.36 | 89.89% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.63% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.29% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.32% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.40% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |