CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.47inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.06 | - |
10+ | CHF 2.71 | 46.54% |
50+ | CHF 1.66 | 67.29% |
100+ | CHF 0.83 | 83.58% |
250+ | CHF 0.57 | 88.72% |
500+ | CHF 0.43 | 91.54% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.79% |
2500+ | CHF 0.24 | 95.34% |
5000+ | CHF 0.20 | 96.03% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.70% |
20000+ | CHF 0.15 | 97.00% |
30000+ | CHF 0.14 | 97.25% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.37% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.2 mm |
Schnurdicke | 0.6 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |