CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.84inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.55 | - |
10+ | CHF 1.70 | 52.19% |
50+ | CHF 0.98 | 72.38% |
100+ | CHF 0.37 | 89.65% |
250+ | CHF 0.19 | 94.58% |
500+ | CHF 0.13 | 96.45% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.72% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.53% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.86% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.11% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.18% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.27% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.32% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0051-16 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026