CHF 7.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.51 | - |
10+ | CHF 5.43 | 27.71% |
50+ | CHF 4.30 | 42.77% |
100+ | CHF 3.36 | 55.30% |
250+ | CHF 2.89 | 61.49% |
500+ | CHF 2.51 | 66.62% |
1000+ | CHF 2.10 | 72.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |