CHF 6.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.89inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.37 | - |
10+ | CHF 3.58 | 43.80% |
50+ | CHF 2.24 | 64.91% |
100+ | CHF 1.24 | 80.53% |
250+ | CHF 0.90 | 85.89% |
500+ | CHF 0.69 | 89.15% |
1000+ | CHF 0.52 | 91.92% |
2500+ | CHF 0.40 | 93.80% |
5000+ | CHF 0.34 | 94.69% |
10000+ | CHF 0.28 | 95.54% |
20000+ | CHF 0.26 | 95.93% |
30000+ | CHF 0.24 | 96.30% |
40000+ | CHF 0.23 | 96.45% |
50000+ | CHF 0.22 | 96.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026