CHF 32.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.86 | - |
10+ | CHF 28.78 | 12.42% |
50+ | CHF 26.14 | 20.45% |
100+ | CHF 23.84 | 27.45% |
250+ | CHF 22.18 | 32.50% |
500+ | CHF 20.81 | 36.67% |
1000+ | CHF 19.24 | 41.45% |
2500+ | CHF 18.21 | 44.58% |
5000+ | CHF 17.30 | 47.35% |
10000+ | CHF 16.73 | 49.09% |
20000+ | CHF 16.21 | 50.67% |
30000+ | CHF 15.48 | 52.89% |
40000+ | CHF 15.26 | 53.56% |
50000+ | CHF 15.04 | 54.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 499.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4993-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026