CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.65 | - |
10+ | CHF 4.43 | 42.05% |
50+ | CHF 2.81 | 63.31% |
100+ | CHF 1.63 | 78.68% |
250+ | CHF 1.22 | 84.04% |
500+ | CHF 0.95 | 87.61% |
1000+ | CHF 0.71 | 90.69% |
2500+ | CHF 0.55 | 92.79% |
5000+ | CHF 0.47 | 93.83% |
10000+ | CHF 0.40 | 94.82% |
20000+ | CHF 0.36 | 95.25% |
30000+ | CHF 0.33 | 95.67% |
40000+ | CHF 0.32 | 95.84% |
50000+ | CHF 0.30 | 96.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0495-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026