CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.01 | - |
10+ | CHF 6.30 | 30.04% |
50+ | CHF 4.69 | 47.92% |
100+ | CHF 3.48 | 61.35% |
250+ | CHF 2.74 | 69.57% |
500+ | CHF 2.29 | 74.63% |
1000+ | CHF 1.84 | 79.57% |
2500+ | CHF 1.50 | 83.40% |
5000+ | CHF 1.33 | 85.29% |
10000+ | CHF 1.14 | 87.34% |
20000+ | CHF 1.06 | 88.28% |
30000+ | CHF 0.98 | 89.09% |
40000+ | CHF 0.95 | 89.47% |
50000+ | CHF 0.92 | 89.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026