CHF 6.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.82inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.31 | - |
10+ | CHF 3.54 | 43.90% |
50+ | CHF 2.21 | 64.98% |
100+ | CHF 1.22 | 80.67% |
250+ | CHF 0.88 | 86.01% |
500+ | CHF 0.68 | 89.22% |
1000+ | CHF 0.51 | 91.98% |
2500+ | CHF 0.39 | 93.87% |
5000+ | CHF 0.33 | 94.74% |
10000+ | CHF 0.28 | 95.58% |
20000+ | CHF 0.25 | 95.97% |
30000+ | CHF 0.23 | 96.34% |
40000+ | CHF 0.22 | 96.48% |
50000+ | CHF 0.21 | 96.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026