CHF 9.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.91inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.17 | - |
10+ | CHF 5.45 | 40.57% |
50+ | CHF 3.48 | 62.05% |
100+ | CHF 2.10 | 77.10% |
250+ | CHF 1.60 | 82.55% |
500+ | CHF 1.25 | 86.31% |
1000+ | CHF 0.95 | 89.67% |
2500+ | CHF 0.74 | 91.98% |
5000+ | CHF 0.63 | 93.09% |
10000+ | CHF 0.53 | 94.20% |
20000+ | CHF 0.49 | 94.68% |
30000+ | CHF 0.44 | 95.17% |
40000+ | CHF 0.43 | 95.35% |
50000+ | CHF 0.40 | 95.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |