CHF 18.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.74 | - |
10+ | CHF 15.54 | 17.08% |
50+ | CHF 13.69 | 26.95% |
100+ | CHF 12.11 | 35.38% |
2500+ | CHF 8.83 | 52.88% |
20000+ | CHF 7.38 | 60.65% |
30000+ | CHF 7.03 | 62.49% |
40000+ | CHF 6.82 | 63.63% |
50000+ | CHF 6.62 | 64.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 480 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |