

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.62inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.05 | - |
10+ | CHF 4.26 | 39.46% |
50+ | CHF 2.80 | 60.26% |
100+ | CHF 1.69 | 76.01% |
250+ | CHF 1.29 | 81.69% |
500+ | CHF 1.02 | 85.52% |
1000+ | CHF 0.78 | 88.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |