CHF 5.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.48inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.99 | - |
10+ | CHF 3.79 | 36.81% |
50+ | CHF 2.68 | 55.26% |
100+ | CHF 1.81 | 69.87% |
250+ | CHF 1.37 | 77.13% |
500+ | CHF 1.13 | 81.22% |
1000+ | CHF 0.89 | 85.08% |
2500+ | CHF 0.72 | 87.95% |
5000+ | CHF 0.64 | 89.38% |
10000+ | CHF 0.55 | 90.90% |
20000+ | CHF 0.51 | 91.57% |
30000+ | CHF 0.47 | 92.15% |
40000+ | CHF 0.45 | 92.44% |
50000+ | CHF 0.44 | 92.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |