CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.35 | - |
10+ | CHF 4.90 | 41.32% |
50+ | CHF 3.12 | 62.69% |
100+ | CHF 1.85 | 77.90% |
250+ | CHF 1.40 | 83.29% |
500+ | CHF 1.09 | 86.95% |
1000+ | CHF 0.82 | 90.17% |
2500+ | CHF 0.64 | 92.38% |
5000+ | CHF 0.55 | 93.44% |
10000+ | CHF 0.46 | 94.49% |
20000+ | CHF 0.42 | 94.96% |
30000+ | CHF 0.38 | 95.43% |
40000+ | CHF 0.37 | 95.59% |
50000+ | CHF 0.35 | 95.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0476-24 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026