CHF 9.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.69 | - |
10+ | CHF 6.87 | 29.12% |
50+ | CHF 5.15 | 46.88% |
100+ | CHF 3.86 | 60.20% |
250+ | CHF 3.05 | 68.51% |
500+ | CHF 2.55 | 73.67% |
1000+ | CHF 2.05 | 78.83% |
2500+ | CHF 1.67 | 82.76% |
5000+ | CHF 1.48 | 84.72% |
10000+ | CHF 1.27 | 86.89% |
20000+ | CHF 1.18 | 87.82% |
30000+ | CHF 1.10 | 88.64% |
40000+ | CHF 1.06 | 89.06% |
50000+ | CHF 1.03 | 89.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |