CHF 6.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.49inkl. MwSt
182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.93 | - |
10+ | CHF 4.57 | 34.08% |
50+ | CHF 3.31 | 52.27% |
100+ | CHF 2.33 | 66.43% |
250+ | CHF 1.80 | 74.08% |
500+ | CHF 1.49 | 78.56% |
1000+ | CHF 1.19 | 82.82% |
2500+ | CHF 0.96 | 86.12% |
5000+ | CHF 0.85 | 87.75% |
10000+ | CHF 0.73 | 89.49% |
20000+ | CHF 0.67 | 90.27% |
30000+ | CHF 0.63 | 90.92% |
40000+ | CHF 0.61 | 91.23% |
50000+ | CHF 0.59 | 91.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026