CHF 8.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.11inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.43 | - |
10+ | CHF 4.95 | 41.25% |
50+ | CHF 3.15 | 62.61% |
100+ | CHF 1.87 | 77.80% |
250+ | CHF 1.42 | 83.20% |
500+ | CHF 1.11 | 86.88% |
1000+ | CHF 0.83 | 90.14% |
2500+ | CHF 0.65 | 92.34% |
5000+ | CHF 0.56 | 93.41% |
10000+ | CHF 0.47 | 94.47% |
20000+ | CHF 0.43 | 94.93% |
30000+ | CHF 0.39 | 95.41% |
40000+ | CHF 0.37 | 95.57% |
50000+ | CHF 0.35 | 95.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026