CHF 6.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.86 | - |
10+ | CHF 3.90 | 43.11% |
50+ | CHF 2.45 | 64.26% |
100+ | CHF 1.39 | 79.80% |
250+ | CHF 1.02 | 85.12% |
500+ | CHF 0.79 | 88.52% |
1000+ | CHF 0.59 | 91.39% |
2500+ | CHF 0.45 | 93.39% |
5000+ | CHF 0.39 | 94.31% |
10000+ | CHF 0.33 | 95.23% |
20000+ | CHF 0.30 | 95.64% |
30000+ | CHF 0.27 | 96.05% |
40000+ | CHF 0.26 | 96.21% |
50000+ | CHF 0.25 | 96.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026