CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.07inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.54 | - |
10+ | CHF 3.80 | 41.97% |
50+ | CHF 2.44 | 62.69% |
100+ | CHF 1.40 | 78.67% |
250+ | CHF 1.03 | 84.25% |
500+ | CHF 0.80 | 87.74% |
1000+ | CHF 0.61 | 90.73% |
2500+ | CHF 0.47 | 92.83% |
5000+ | CHF 0.41 | 93.81% |
10000+ | CHF 0.34 | 94.80% |
20000+ | CHF 0.31 | 95.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026