CHF 6.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.50inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.01 | - |
10+ | CHF 3.80 | 36.72% |
50+ | CHF 2.69 | 55.20% |
100+ | CHF 1.81 | 69.86% |
250+ | CHF 1.38 | 77.10% |
500+ | CHF 1.13 | 81.18% |
1000+ | CHF 0.90 | 85.03% |
2500+ | CHF 0.73 | 87.91% |
5000+ | CHF 0.64 | 89.38% |
10000+ | CHF 0.55 | 90.87% |
20000+ | CHF 0.51 | 91.56% |
30000+ | CHF 0.47 | 92.14% |
40000+ | CHF 0.46 | 92.39% |
50000+ | CHF 0.44 | 92.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026