CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.55 | - |
10+ | CHF 5.08 | 32.67% |
50+ | CHF 3.72 | 50.76% |
100+ | CHF 2.67 | 64.68% |
250+ | CHF 2.08 | 72.50% |
500+ | CHF 1.73 | 77.14% |
1000+ | CHF 1.38 | 81.71% |
2500+ | CHF 1.12 | 85.16% |
5000+ | CHF 0.99 | 86.91% |
10000+ | CHF 0.85 | 88.73% |
20000+ | CHF 0.79 | 89.58% |
30000+ | CHF 0.73 | 90.28% |
40000+ | CHF 0.71 | 90.60% |
50000+ | CHF 0.69 | 90.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026