CHF 5.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.37inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.89 | - |
10+ | CHF 3.71 | 37.10% |
50+ | CHF 2.62 | 55.60% |
100+ | CHF 1.75 | 70.29% |
250+ | CHF 1.33 | 77.50% |
500+ | CHF 1.09 | 81.49% |
1000+ | CHF 0.87 | 85.31% |
2500+ | CHF 0.70 | 88.18% |
5000+ | CHF 0.61 | 89.61% |
10000+ | CHF 0.53 | 91.09% |
20000+ | CHF 0.49 | 91.73% |
30000+ | CHF 0.45 | 92.29% |
40000+ | CHF 0.44 | 92.58% |
50000+ | CHF 0.42 | 92.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026