CHF 21.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.26 | - |
10+ | CHF 17.82 | 16.18% |
50+ | CHF 15.78 | 25.78% |
100+ | CHF 14.03 | 34.01% |
2500+ | CHF 10.27 | 51.69% |
20000+ | CHF 8.57 | 59.69% |
30000+ | CHF 8.17 | 61.57% |
40000+ | CHF 7.92 | 62.75% |
50000+ | CHF 7.69 | 63.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 450 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |