CHF 9.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.02inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.27 | - |
10+ | CHF 6.52 | 29.67% |
50+ | CHF 4.87 | 47.46% |
100+ | CHF 3.63 | 60.90% |
250+ | CHF 2.86 | 69.15% |
500+ | CHF 2.39 | 74.22% |
1000+ | CHF 1.92 | 79.29% |
2500+ | CHF 1.57 | 83.12% |
5000+ | CHF 1.39 | 85.06% |
10000+ | CHF 1.19 | 87.16% |
20000+ | CHF 1.10 | 88.13% |
30000+ | CHF 1.03 | 88.89% |
40000+ | CHF 0.99 | 89.30% |
50000+ | CHF 0.96 | 89.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026