CHF 5.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.41inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.93 | - |
10+ | CHF 3.74 | 37.02% |
50+ | CHF 2.64 | 55.48% |
100+ | CHF 1.77 | 70.15% |
250+ | CHF 1.34 | 77.40% |
500+ | CHF 1.10 | 81.45% |
1000+ | CHF 0.88 | 85.24% |
2500+ | CHF 0.71 | 88.09% |
5000+ | CHF 0.62 | 89.53% |
10000+ | CHF 0.53 | 91.01% |
20000+ | CHF 0.49 | 91.69% |
30000+ | CHF 0.46 | 92.24% |
40000+ | CHF 0.44 | 92.51% |
50000+ | CHF 0.43 | 92.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026