CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.30inkl. MwSt
89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.68 | - |
10+ | CHF 4.45 | 42.08% |
50+ | CHF 2.82 | 63.32% |
100+ | CHF 1.64 | 78.63% |
250+ | CHF 1.23 | 84.04% |
500+ | CHF 0.95 | 87.60% |
1000+ | CHF 0.72 | 90.68% |
2500+ | CHF 0.55 | 92.79% |
5000+ | CHF 0.48 | 93.81% |
10000+ | CHF 0.40 | 94.80% |
20000+ | CHF 0.36 | 95.26% |
30000+ | CHF 0.33 | 95.67% |
40000+ | CHF 0.32 | 95.84% |
50000+ | CHF 0.30 | 96.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026