CHF 59.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.10 | - |
10+ | CHF 52.95 | 10.41% |
50+ | CHF 48.57 | 17.82% |
100+ | CHF 44.78 | 24.23% |
250+ | CHF 41.83 | 29.22% |
500+ | CHF 39.32 | 33.47% |
1000+ | CHF 36.44 | 38.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 441 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |