CHF 6.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.15inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.61 | - |
10+ | CHF 3.74 | 43.45% |
50+ | CHF 2.34 | 64.57% |
100+ | CHF 1.31 | 80.17% |
250+ | CHF 0.96 | 85.50% |
500+ | CHF 0.74 | 88.81% |
1000+ | CHF 0.55 | 91.64% |
2500+ | CHF 0.42 | 93.58% |
5000+ | CHF 0.36 | 94.50% |
10000+ | CHF 0.30 | 95.40% |
20000+ | CHF 0.28 | 95.78% |
30000+ | CHF 0.25 | 96.17% |
40000+ | CHF 0.24 | 96.34% |
50000+ | CHF 0.23 | 96.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0446-24 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026