CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.07inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.54 | - |
10+ | CHF 4.20 | 35.81% |
50+ | CHF 3.02 | 53.86% |
100+ | CHF 2.08 | 68.25% |
250+ | CHF 1.60 | 75.59% |
500+ | CHF 1.33 | 79.72% |
1000+ | CHF 1.06 | 83.78% |
2500+ | CHF 0.86 | 86.81% |
5000+ | CHF 0.76 | 88.36% |
10000+ | CHF 0.66 | 89.98% |
20000+ | CHF 0.61 | 90.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.45 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026