CHF 8.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.59inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.87 | - |
10+ | CHF 5.25 | 40.83% |
50+ | CHF 3.35 | 62.27% |
100+ | CHF 2.01 | 77.38% |
250+ | CHF 1.53 | 82.80% |
500+ | CHF 1.20 | 86.52% |
1000+ | CHF 0.90 | 89.86% |
2500+ | CHF 0.70 | 92.14% |
5000+ | CHF 0.60 | 93.21% |
10000+ | CHF 0.51 | 94.30% |
20000+ | CHF 0.46 | 94.78% |
30000+ | CHF 0.42 | 95.25% |
40000+ | CHF 0.40 | 95.44% |
50000+ | CHF 0.38 | 95.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026