CHF 19.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.36 | - |
10+ | CHF 16.10 | 16.84% |
50+ | CHF 14.20 | 26.65% |
100+ | CHF 12.58 | 35.02% |
250+ | CHF 11.52 | 40.50% |
500+ | CHF 10.69 | 44.78% |
1000+ | CHF 9.78 | 49.51% |
2500+ | CHF 9.18 | 52.58% |
5000+ | CHF 8.66 | 55.24% |
10000+ | CHF 7.93 | 59.04% |
20000+ | CHF 7.67 | 60.38% |
30000+ | CHF 7.31 | 62.24% |
40000+ | CHF 7.09 | 63.40% |
50000+ | CHF 6.88 | 64.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 439.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4393-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026