CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.19 | - |
10+ | CHF 2.80 | 46.15% |
50+ | CHF 1.72 | 66.96% |
100+ | CHF 0.87 | 83.16% |
250+ | CHF 0.60 | 88.36% |
500+ | CHF 0.46 | 91.23% |
1000+ | CHF 0.33 | 93.56% |
2500+ | CHF 0.25 | 95.13% |
5000+ | CHF 0.21 | 95.88% |
10000+ | CHF 0.18 | 96.55% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.84% |
30000+ | CHF 0.15 | 97.15% |
40000+ | CHF 0.14 | 97.28% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026