CHF 20.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.03 | - |
10+ | CHF 16.71 | 16.58% |
50+ | CHF 14.76 | 26.31% |
100+ | CHF 13.09 | 34.65% |
2500+ | CHF 9.57 | 52.25% |
20000+ | CHF 7.99 | 60.11% |
30000+ | CHF 7.62 | 61.98% |
40000+ | CHF 7.39 | 63.13% |
50000+ | CHF 7.17 | 64.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 420 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |