CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.04 | - |
10+ | CHF 3.83 | 36.59% |
50+ | CHF 2.72 | 55.05% |
100+ | CHF 1.84 | 69.62% |
250+ | CHF 1.40 | 76.90% |
500+ | CHF 1.15 | 81.04% |
1000+ | CHF 0.91 | 84.92% |
2500+ | CHF 0.74 | 87.83% |
5000+ | CHF 0.65 | 89.29% |
10000+ | CHF 0.56 | 90.81% |
20000+ | CHF 0.51 | 91.49% |
30000+ | CHF 0.48 | 92.07% |
40000+ | CHF 0.46 | 92.35% |
50000+ | CHF 0.45 | 92.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.86 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026