CHF 7.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.65inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.08 | - |
10+ | CHF 4.05 | 42.76% |
50+ | CHF 2.55 | 63.96% |
100+ | CHF 1.46 | 79.43% |
250+ | CHF 1.08 | 84.81% |
500+ | CHF 0.83 | 88.25% |
1000+ | CHF 0.62 | 91.19% |
2500+ | CHF 0.48 | 93.22% |
5000+ | CHF 0.41 | 94.16% |
10000+ | CHF 0.35 | 95.11% |
20000+ | CHF 0.32 | 95.53% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.93% |
40000+ | CHF 0.28 | 96.10% |
50000+ | CHF 0.26 | 96.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026