CHF 27.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.09 | - |
10+ | CHF 23.11 | 14.69% |
50+ | CHF 20.61 | 23.92% |
100+ | CHF 18.48 | 31.78% |
250+ | CHF 16.99 | 37.28% |
500+ | CHF 15.79 | 41.71% |
1000+ | CHF 14.45 | 46.66% |
2500+ | CHF 13.58 | 49.87% |
5000+ | CHF 12.83 | 52.64% |
10000+ | CHF 11.74 | 56.66% |
20000+ | CHF 11.35 | 58.10% |
30000+ | CHF 10.82 | 60.06% |
40000+ | CHF 10.49 | 61.28% |
50000+ | CHF 10.18 | 62.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 419.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4193-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026