CHF 15.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.90inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.63 | - |
10+ | CHF 12.73 | 18.55% |
50+ | CHF 11.12 | 28.85% |
100+ | CHF 9.74 | 37.72% |
250+ | CHF 8.89 | 43.15% |
500+ | CHF 8.24 | 47.31% |
1000+ | CHF 7.53 | 51.86% |
2500+ | CHF 7.07 | 54.80% |
5000+ | CHF 6.67 | 57.33% |
10000+ | CHF 6.10 | 60.97% |
20000+ | CHF 5.90 | 62.25% |
30000+ | CHF 5.63 | 64.01% |
40000+ | CHF 5.45 | 65.13% |
50000+ | CHF 5.29 | 66.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 415 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026