CHF 7.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.77 | - |
10+ | CHF 4.51 | 41.96% |
50+ | CHF 2.86 | 63.19% |
100+ | CHF 1.67 | 78.51% |
250+ | CHF 1.25 | 83.91% |
500+ | CHF 0.97 | 87.50% |
1000+ | CHF 0.73 | 90.59% |
2500+ | CHF 0.56 | 92.74% |
5000+ | CHF 0.49 | 93.75% |
10000+ | CHF 0.41 | 94.75% |
20000+ | CHF 0.37 | 95.20% |
30000+ | CHF 0.34 | 95.62% |
40000+ | CHF 0.33 | 95.79% |
50000+ | CHF 0.31 | 96.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0415-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026